Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6D910 Lefolyócsap sárgaréz Mnpt 1/4 In | AE8GGM

APPROVED VENDOR 6D910 leeresztő csap sárgaréz Mnpt 1/4 in

Raktáron
Tétel: AE8GGM Modell: 6D910
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
€7.57 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDrain Cock
test anyagaSárgaréz
TestnevelésSorban
FogantyúHorganyzott acél
Fogantyú típusaSzárny
Hex méret9 / 16 "
Max. Nyomás200 psi
Teljes magasság1"
Csőméret1 / 4 "
Temp. Hatótávolság0 fok és 200 fok F között

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.01
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)3.05
HS-kód7412200035
Származási országUS

Termék részletek:

    • Üléshelyzet (külső)

Termékváltozatok

TermékekModellHex méretTeljes magasságCsőméretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6D911 Lefolyócsap sárgaréz Mnpt 3/8 In | AE8GGN 6D91111 / 16 "1 5 / 16 "3 / 8 "€14.99
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6D912 Lefolyócsap sárgaréz Mnpt 1/2 In | AE8GGP 6D9127 / 8 "1.5 "1 / 2 "€33.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 6D910 leeresztő csap sárgaréz Mnpt 1/4 in
€7.57 /Mértékegység