JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6CGH1 motoros szivattyú 3.8 LE 1-1/2 hüvelykes | AE8BNJ

APPROVED VENDOR 6CGH1 motoros szivattyú 3.8 LE 1-1/2 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AE8BNJ Modell: 6CGH1

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,083.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMotorral hajtott szivattyú
Ház adapteralumínium
Ellenőrizd a szelepet
csatlakozásNPT
Motor márkaKoshin
Motor RPM3600
Motor méret136cc
Motor / motor típusaGáz
ÜzemanyagtípusGáz
GPH5340
GPM víz @ 10 Ft. a feje90
GPM víz @ 100 Ft. a feje18
GPM víz @ 20 Ft. a feje87
GPM víz @ 30 Ft. a feje82
GPM víz @ 40 Ft. a feje76
GPM víz @ 50 Ft. a feje68
GPM víz @ 60 Ft. a feje55
GPM víz @ 70 Ft. a feje51
GPM víz @ 80 Ft. a feje41
GPM víz @ 90 Ft. a feje33
Magasság15 "
HP3.8
Gyújtás típusaHátrasiklás
járókerékÖntöttvas
Járókerék anyagaÖntöttvas
Járókerék típusaFélig nyitott
Beömlőnyílás1-1 / 2 "NPT
Hossz18 "
AnyagAlumínium
Max. Folyam5400 GPH
Max. Fej141 Ft.
Max. Nyomás51 PSI
Max. Szívólift (Ft.)26
Mechanikus tömítésBuna N, CRB / CMC, SS
NPT kikötő1-1 / 2 In.
Kivezetés1-1 / 2 "NPT
Roll Bar keretAcél
Tömítés anyagaBuna N, CRB / CMC, SS
ÖnindítóIgen
Érzékelő típusAlacsony olajtartalom
Szilárd anyagok kezelési kapacitása (hüvelyk)1/8
Tank kapacitás2.85 Qt.
Temp. Hatótávolság41-113 F
típusÁltalános rendeltetésű
Volute / Wear PlateÖntöttvas
Szélesség14 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 26.31
Hajó magassága (cm)42.16
Hajó hossza (cm)51.56
Hajószélesség (cm)42.93
HS-kód8413702005
Származási országJP

Termék részletek:

    • Járókerekek száma (1)

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságGPM víz @ 10 Ft. a fejeGPM víz @ 20 Ft. a fejeHPBeömlőnyílásHosszMax. FolyamMax. FejÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6CGH2 motoros szivattyú 6 LE 2 hüvelykes | AE8BNK 6CGH217 "15614862 "NPT21 "9360 GPH82 Ft.€1,167.18
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6CGH3 motoros szivattyú 6 LE 3 hüvelykes | AE8BNL 6CGH320 "26424863 "NPT22 "15840 GPH82 Ft.€1,007.86

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 6CGH1 motoros szivattyú 3.8 LE 1-1/2 hüvelykes
€1,083.01 /Mértékegység