JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6CGH2 motoros szivattyú 6 LE 2 hüvelykes | AE8BNK

APPROVED VENDOR 6CGH2 motoros szivattyú 6 LE 2 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AE8BNK Modell: 6CGH2

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,167.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMotorral hajtott szivattyú
Ház adapteralumínium
Ellenőrizd a szelepet
csatlakozásNPT
Motor márkaKoshin
Motor RPM3600
Motor méret179cc
Motor / motor típusaGáz
ÜzemanyagtípusGáz
GPH9840
GPM víz @ 10 Ft. a feje156
GPM víz @ 20 Ft. a feje148
GPM víz @ 30 Ft. a feje132
GPM víz @ 40 Ft. a feje127
GPM víz @ 50 Ft. a feje108
GPM víz @ 60 Ft. a feje92
GPM víz @ 70 Ft. a feje66
Magasság17 "
HP6
Gyújtás típusaHátrasiklás
járókerékÖntöttvas
Járókerék anyagaÖntöttvas
Járókerék típusaFélig nyitott
Beömlőnyílás2 "NPT
Hossz21 "
AnyagAlumínium
Max. Folyam9360 GPH
Max. Fej82 Ft.
Max. Nyomás35.5 PSI
Max. Szívólift (Ft.)26
Mechanikus tömítésBuna N, CRB / CMC, SS
NPT kikötő2 In.
Kivezetés2 "NPT
Roll Bar keretAcél
Tömítés anyagaBuna N, CRB / CMC, SS
ÖnindítóIgen
Érzékelő típusAlacsony olajtartalom
Szilárd anyagok kezelési kapacitása (hüvelyk)1/8
Tank kapacitás3.8 Qt.
Temp. Hatótávolság41-113 F
típusÁltalános rendeltetésű
Volute / Wear PlateÖntöttvas
Szélesség16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 27.71
Hajó magassága (cm)42.42
Hajó hossza (cm)50.29
Hajószélesség (cm)40.64
HS-kód8413702015
Származási országJP

Termék részletek:

    • Járókerekek száma (1)

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságGPM víz @ 10 Ft. a fejeGPM víz @ 20 Ft. a fejeHPBeömlőnyílásHosszMax. FolyamMax. FejÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6CGH1 motoros szivattyú 3.8 LE 1-1/2 hüvelykes | AE8BNJ 6CGH115 "90873.81-1 / 2 "NPT18 "5400 GPH141 Ft.€1,083.01
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6CGH3 motoros szivattyú 6 LE 3 hüvelykes | AE8BNL 6CGH320 "26424863 "NPT22 "15840 GPH82 Ft.€1,007.86

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 6CGH2 motoros szivattyú 6 LE 2 hüvelykes
€1,167.18 /Mértékegység