JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6CDR2 Bürette Automatic Glass 10ml.B osztály | AE8ARE

APPROVED VENDOR 6CDR2 büretta automata üveg, 10 ml, B fokozat

Raktáron
Tétel: AE8ARE Modell: 6CDR2

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€114.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBüretta, automatikus
Kapacitás10mL
OsztályB
Érettségi tartomány0-10 ml
Érettségi alosztályok0.05mL
Hossz770mm
AnyagÜveg
Csapos anyagÜveg
Tolerancia+/- 0.05 ml

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.52
Hajó magassága (cm)15.75
Hajó hossza (cm)88.9
Hajószélesség (cm)26.42
HS-kód7017905000
Származási országCN

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: B fokozat

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 6CDR2 büretta automata üveg, 10 ml, B fokozat
€114.22 /Mértékegység