Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 6CB52 Hex Jam Nut M8 X 1.25Mm 13Mm W, 50PK | AE8AAT

APPROVED VENDOR 6CB52 hatlapú kontraanya M8 x 1.25 mm 13 mm széles, 50 PK

Raktáron
Tétel: AE8AAT Modell: 6CB52

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€32.42 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapú lekvár anya
AlapanyagRozsdamentes acél
Brinell Keménység170
Átm. / MenetméretM8 x 1.25
befejezEgyszerű
FokozatA4
Magasság4mm
AnyagA4 rozsdamentes acél (összehasonlítható a 316 rozsdamentes acélral)
Anya típusaVékony anya
Mérési rendszerMetric
MenetirányJobb kéz
Menet típusaMetric
típusVékony
Szélesség13mm
Csavarkulcs mérete13mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.189
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7318160060
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 6CB52 hatlapú kontraanya M8 x 1.25 mm 13 mm széles, 50 PK
€32.42 /csomag