Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 6CB28 Hex Nut Full M18 X 1.50 27Mm W, 20PK | AE8AAK

APPROVED VENDOR 6CB28 hatlapfejű anya teljes M18 x 1.50 27 mm W, 20 PK

Raktáron
Tétel: AE8AAK Modell: 6CB28
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
€44.07 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatszögletű anyát
AlapanyagSzénacél
Átm. / MenetméretM18-1.5
befejezHorganyzott
Fokozatclass 8
Magasság15mm
AnyagAlacsony széntartalmú acél
Anya típusaHatszögletű anyát
Ingatlan osztály8
Rockwell KeménységC30 max.
Mérési rendszerMetric
MenetirányJobb kéz
MenetméretM18 x 1.5
Menet típusaFinom pályamutató
típusTele
Szélesség27mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.88
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód7318160085
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 6CB28 hatlapfejű anya teljes M18 x 1.50 27 mm W, 20 PK
€44.07 /csomag