Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6CB26 Hatlapfejű anya teljes M16 X 1.50 24Mm W, 20PK | AE8AAJ

APPROVED VENDOR 6CB26 hatlapfejű anya teljes M16 x 1.50 24 mm W, 20 PK

Raktáron
Tétel: AE8AAJ Modell: 6CB26
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
€25.03 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatszögletű anyát
AlapanyagSzénacél
Átm. / MenetméretM16 x 1.5
befejezHorganyzott
Fokozatclass 8
Magasság13mm
AnyagAlacsony széntartalmú acél
Anya típusaHatszögletű anyát
Ingatlan osztály8
Rockwell KeménységC30 max.
Mérési rendszerMetric
MenetirányJobb kéz
Menet típusaFinom pályamutató
típusTele
Szélesség24mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6615
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)5.84
HS-kód7318160085
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 6CB26 hatlapfejű anya teljes M16 x 1.50 24 mm W, 20 PK
€25.03 /csomag