Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 6CA88 Hex Nut Full M3 X 0.50 5.5Mm W, 100PK | AE7ZUP

APPROVED VENDOR 6CA88 hatlapfejű anya teljes M3 x 0.50 5.5 mm W, 100 PK

Raktáron
Tétel: AE7ZUP Modell: 6CA88
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
€17.02 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatszögletű anyát
AlapanyagSárgaréz
Brinell Keménység70
Átm. / MenetméretM3 x 0.5
befejezEgyszerű
Magasság2.4mm
AnyagSárgaréz
Anya típusaHatszögletű anyát
Mérési rendszerMetric
MenetirányJobb kéz
MenetméretM3 x 0.5
Menet típusaMetric
típusTele
Szélesség5.5mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.036
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7415338050
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 6CA88 hatlapfejű anya teljes M3 x 0.50 5.5 mm W, 100 PK
€17.02 /csomag