Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6CA43 Hatlapfejű anya teljes M4 X 0.70Mm 7Mm W, 100PK | AE7ZRU

APPROVED VENDOR 6CA43 hatlapú anya teljes M4 x 0.70 mm 7 mm széles, 100 PK

Raktáron
Tétel: AE7ZRU Modell: 6CA43
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
€20.62 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatszögletű anyát
AlapanyagSzénacél
Átm. / MenetméretM4 x 0.7
befejezKemence fekete
Fokozatclass 10
Magasság3.2mm
AnyagAlacsony széntartalmú acél
Anya típusaHatszögletű anyát
Ingatlan osztály10
Rockwell KeménységC36 max.
Mérési rendszerMetric
MenetirányJobb kéz
MenetméretM4 x 0.7
Menet típusaMetric
típusTele
Szélesség7mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.07
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7318160085
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 6CA43 hatlapú anya teljes M4 x 0.70 mm 7 mm széles, 100 PK
€20.62 /csomag