Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 6BA89 Hex Cap Screw M10 X 1.50, 30mm Length, 5PK | AE7YDM

APPROVED VENDOR 6BA89 hatlapfejű csavar M10 x 1.50, 30 mm hosszú, 5 PK

Raktáron
Tétel: AE7YDM Modell: 6BA89
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
€31.70 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagSárgaréz
Átm. / MenetméretM10 x 1.5
ÁtmérőM10
befejezEgyszerű
FokozatNem osztályozott
Fejmagasság6.4mm
fej típusaHex
Fej szélessége17mm
Hossza a feje alatt30mm
AnyagSárgaréz
Min. Menethossz30mm
Mérési rendszerMetric
MenetirányJobb kéz
Menet hossza30mm
Menetméret1.50mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.144
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7415338010
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 6BA89 hatlapfejű csavar M10 x 1.50, 30 mm hosszú, 5 PK
€31.70 /csomag