Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 6BA83 Hex Cap Screw M8 x 1.25, 16mm Length, 10PK | AE7YDF

APPROVED VENDOR 6BA83 hatlapfejű csavar M8 x 1.25, 16 mm hosszú, 10 PK

Raktáron
Tétel: AE7YDF Modell: 6BA83
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
€25.58 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagSárgaréz
Átm. / MenetméretM8 x 1.25
ÁtmérőM8
befejezEgyszerű
FokozatNem osztályozott
Fejmagasság5.3mm
fej típusaHex
Fej szélessége13mm
Hossza a feje alatt16mm
AnyagSárgaréz
Min. Menethossz16mm
Mérési rendszerMetric
MenetirányJobb kéz
Menet hossza16mm
Menetméret1.25mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.12
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7415338010
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 6BA83 hatlapfejű csavar M8 x 1.25, 16 mm hosszú, 10 PK
€25.58 /csomag