Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 6BA45 Hex Cap Screw Grade 5 M14 x 1.50, 40mm Length, 10PK | AE7YBP

APPROVED VENDOR 6BA45 Hatlapfejű csavar, 5-ös fokozat, M14 x 1.50, 40 mm hosszú, 10 PK

Raktáron
Tétel: AE7YBP Modell: 6BA45
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
€27.99 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM14 x 1.5
ÁtmérőM14
befejezHorganyzott
Fokozat5
Fejmagasság8.8mm
fej típusaHex
Fej szélessége22mm
Hossza a feje alatt40mm
AnyagAcél
Min. Menethossz40mm
Számított terhelés85,000 psi
Rockwell KeménységC22-C32
Mérési rendszerMetric
Szakítószilárdság116,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza40mm
Menetméret1.50mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaVége

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.675
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód7318158066
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 6BA45 Hatlapfejű csavar, 5-ös fokozat, M14 x 1.50, 40 mm hosszú, 10 PK
€27.99 /csomag