DAYTON 3TP97 Karos láncos emelő 3300 Lb. 5 lábemelés | AD2RLK

DAYTON 3TP97 Karos láncos emelő 3300 Lb. 5 láb emelés

Raktáron
Tétel: AD2RLK Modell: 3TP97

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€807.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKar Láncos emelő
FékDupla tárcsafék
LáncEdzett acél
Lánc hossza6 ft.
befejezCink / nikkel / krómozott
Horognyitás1.25 "
Kar hossza16-1 / 2 "
Lift5 ft.
Terhelhetőség3300 font
Min. Horgok között14.375 "
TúlterhelésvédelemNem
Húzza a névleges teher emeléséhez73 font
Lelkesítés1

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.5402
Hajó magassága (cm)17.27
Hajó hossza (cm)51.82
Hajószélesség (cm)21.34
HS-kód8425190000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellFékbefejezHorognyitásTételTerhelhetőségMin. Horgok közöttÁr
DAYTON 3TP94 karos láncos emelő 1650 Lb. 5 lábemelés | AD2RLG 3TP94Dupla tárcsafékCink / nikkel / krómozott1-1 / 16 "Kar Láncos emelő1650 font12.375 "€463.14
DAYTON 3TR01 emelőkaros láncos emelő 6600 Lb. 5 láb emelés | AD2RRX 3TR01Dupla tárcsafékCink / nikkel / krómozott1.625 "Kar Láncos emelő6600 font19-5 / 16 "€909.92
DAYTON 4ZX43 emelőkaros láncos emelő 1650 Lb. Emelje fel 5 láb | AE2XYX 4ZX43Weston stílusú teherfékFestett1.125 "Kar Láncos emelő1650 font12.625 "€419.33
DAYTON 4ZX46 karos láncos emelő 3300 Lb. Emeljen 5 lábat AE2XZA 4ZX46Weston stílusú teherfékFestett1.25 "Kar Láncos emelő3300 font14-13 / 16 "€927.63
DAYTON 5HT16 emelőkaros láncos emelő 6600 Lb. Emelje fel 5 láb | AE4AXL 5HT16Weston stílusú teherfékFestett1-9 / 16 "Kar Láncos emelő6600 font18-11 / 16 "€1,202.16
DAYTON 5YGF5 emelőkaros láncos emelő, 550 lb, ötvözött acél lánc, 13/16 horgos nyitás | AE7HAA 5YGF5Weston stílusú teherfékTest - krómozás, kampók és kar - porszórt bevonat, lánc - horganyzás13 / 16 "Mini karos láncos emelő550 lbs.9 1 / 16 "€535.09
DAYTON 425Z66 emelőkaros láncos emelő, 1000 lbs. Terhelhetőség, 8 35/64 hüvelykes kar hossza | CJ2RLE 425Z66---Kar Láncos emelő--€489.15

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 3TP97 Karos láncos emelő 3300 Lb. 5 láb emelés
€807.89 /Mértékegység