Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6AZC2 horgony sárgaréz csatlakozó 1/4 hüvelykes Fnpt | AE7WXM

APPROVED VENDOR 6AZC2 horgony sárgaréz csatlakozó 1/4 hüvelykes Fnpt

Raktáron
Tétel: AE7WXM Modell: 6AZC2
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
€13.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHorgonycsatolás
test anyagaSárgaréz
Kapcsolat típusaFNPT
Hossz1"
Max. Nyomás1200 psi
Csőméret1 / 4 "
Temp. Hatótávolság-65 foktól 250 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.07
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)3.3
Hajószélesség (cm)3.3
HS-kód7412200035
Származási országIN

Termékváltozatok

TermékekModellHosszCsőméretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6AZC0 horgony sárgaréz csatlakozó 1/8 hüvelykes Fnpt | AE7WXK 6AZC01.5 "1 / 8 "€11.37
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6AZC1 horgony sárgaréz csatlakozó 1/4 hüvelykes Fnpt | AE7WXL 6AZC11.5 "1 / 4 "€12.56
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6AZC3 horgony sárgaréz csatlakozó 3/8 hüvelykes Fnpt | AE7WXN 6AZC31 5 / 16 "3 / 8 "€16.12
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6AZC4 horgony sárgaréz csatlakozó 1/2 hüvelykes Fnpt | AE7WXP 6AZC41.5 "1 / 2 "€20.74

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 6AZC2 horgony sárgaréz csatlakozó 1/4 hüvelykes Fnpt
€13.04 /Mértékegység