Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6AYX3 Adapter F x M sárgaréz 1/4 hüvelykes | AE7WVT

APPROVED VENDOR 6AYX3 Adapter F x M sárgaréz 1/4 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AE7WVT Modell: 6AYX3
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
€3.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételadapter
test anyagaSárgaréz
Kapcsolat típusaFNPT x MNPT
Max. Nyomás1200 psi
Csőméret1 / 4 "
Temp. Hatótávolság-65 foktól 250 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)2.79
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód7412200035
Származási országIN

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6AYX2 Adapter F x M sárgaréz 1/8 hüvelykes | AE7WVR 6AYX21 / 8 "€1.78
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6AYX4 Adapter F x M sárgaréz 3/8 hüvelykes | AE7WVU 6AYX43 / 8 "€5.00
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6AYX5 Adapter F x M sárgaréz 1/2 hüvelykes | AE7WVV 6AYX51 / 2 "€5.38

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 6AYX3 Adapter F x M sárgaréz 1/4 hüvelykes
€3.05 /Mértékegység