Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6AYX2 Adapter F x M sárgaréz 1/8 hüvelykes | AE7WVR

APPROVED VENDOR 6AYX2 Adapter F x M sárgaréz 1/8 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AE7WVR Modell: 6AYX2
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
€1.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételadapter
test anyagaSárgaréz
Kapcsolat típusaFNPT x MNPT
Max. Nyomás1200 psi
Csőméret1 / 8 "
Temp. Hatótávolság-65 foktól 250 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.23
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)1.27
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód7412200035
Származási országIN

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6AYX3 Adapter F x M sárgaréz 1/4 hüvelykes | AE7WVT 6AYX31 / 4 "€3.46
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6AYX4 Adapter F x M sárgaréz 3/8 hüvelykes | AE7WVU 6AYX43 / 8 "€4.86
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6AYX5 Adapter F x M sárgaréz 1/2 hüvelykes | AE7WVV 6AYX51 / 2 "€6.80

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 6AYX2 Adapter F x M sárgaréz 1/8 hüvelykes
€1.86 /Mértékegység