Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6AYV6 Branch Tee sárgaréz 1/4 hüvelykes Fnpt x Mnpt | AE7WUZ

APPROVED VENDOR 6AYV6 Branch Tee sárgaréz 1/4 hüvelykes Fnpt x Mnpt

Raktáron
Tétel: AE7WUZ Modell: 6AYV6
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
€11.93 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁg póló
test anyagaSárgaréz
Kapcsolat típusaFNPT x FNPT x MNPT
Max. Nyomás1200 psi
Csőméret1 / 4 "
Temp. Hatótávolság-65 foktól 250 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.072
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7412200035
Származási országIN

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6AYV8 Branch Tee sárgaréz 1/2 hüvelykes Fnpt x Mnpt | AE7WVB 6AYV81 / 2 "€20.84

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 6AYV6 Branch Tee sárgaréz 1/4 hüvelykes Fnpt x Mnpt
€11.93 /Mértékegység