Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6AYT9 Női könyökös sárgaréz 90 fokos 1/2 hüvelykes - 10 db-os csomag | AE7WUF

APPROVED VENDOR 6AYT9 női könyök sárgaréz 90 fokos 1/2 hüvelykes - 10 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AE7WUF Modell: 6AYT9
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
€124.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNői könyök, 90 fok
test anyagaSárgaréz
Kapcsolat típusaFNPT
Max. Nyomás1200 psi
Csőméret1 / 2 "
Temp. Hatótávolság-65 foktól 250 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.1375
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)16.26
Hajószélesség (cm)10.41
HS-kód7412200035
Származási országIN

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6AYT6 Női könyökréz 90 fokos 1/8 hüvelykes - 10 db-os csomag | AE7WUC 6AYT61 / 8 "€33.13
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6AYT7 Női könyökös sárgaréz 90 fokos 1/4 hüvelykes - 10 db-os csomag | AE7WUD 6AYT71 / 4 "€57.58
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6AYT8 Női könyökréz 90 fokos 3/8 hüvelykes - 10 db-os csomag | AE7WUE 6AYT83 / 8 "€72.04
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6AYU0 Női könyökréz 90 fokos 3/4 hüvelyk | AE7WUG 6AYU03 / 4 "€24.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 6AYT9 női könyök sárgaréz 90 fokos 1/2 hüvelykes - 10 db-os csomag
€124.42 /Mértékegység