Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6AWP2 Rezgéscsillapító 8 1/4 hüvelyk hosszúság | AE7WHF

APPROVED VENDOR 6AWP2 rezgéscsillapító 8 1/4 hüvelykes hosszúság

Raktáron
Tétel: AE7WHF Modell: 6AWP2
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
€48.85 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRezgéscsillapító
Tényleges OD (In.)1/2
Fonat anyagaRozsdamentes acél
Burst nyomás2625 PSI
Csatlakozó anyagRéz
Csatlakozás mérete3 / 8 "
FunkcióMinimalizálja a rezgés lehetséges káros hatásait
Max. Munkahelyi nyomás650 PSI
Teljes hossz8.25 "
CsőanyagRozsdamentes acél
típusIzzadáskapcsolat

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.14
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)3.3
HS-kód8307103000
Származási országCN

Termék részletek:

    • Rugalmas tömlő azonosító (hüvelyk) (3/8)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 6AWP2 rezgéscsillapító 8 1/4 hüvelykes hosszúság
€48.85 /Mértékegység