JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6ALZ2 U-csatornás alumínium 6063 0.062 Th 1/2 hüvelyk x 8 láb | AE7UPK

APPROVED VENDOR 6ALZ2 U-csatornás alumínium 6063 0.062 Th 1/2 hüvelyk x 8 láb

Tétel: AE7UPK Modell: 6ALZ2
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€10.91 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételU-csatorna
Ötvözet típusa6063
Alapszélesség1 / 2 "
Alapszélesség-tűrés+/- 0.009 "
befejezMalom
Keménységi skálaBHN
Láb hossz1 / 2 "
A láb hosszának tűrése+/- 0.009 "
Hossz8 láb.
Hosszúság tolerancia+/- 1.000 "
AnyagAlumínium
kedélyT52
Szakítószilárdság27,000 psi
típusKorrózióálló
Tipikus keménység60
Tipikus hozamerősség21,000 psi
Falvastagság0.062 "
Falvastagság tolerancia+/- 0.006 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3825
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)243.84
Hajószélesség (cm)1.52
HS-kód7616995090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAlapszélességLáb hosszFalvastagságÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6ALX8 U-csatornás alumínium 6063 2 hüvelykes láb 5 hüvelyk x 8 láb | AE7UNV 6ALX85"2"0.188 "€128.11
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6ALX9 U-csatornás alumínium 6063 2 hüvelykes láb 2 hüvelyk x 8 láb | AE7UNW 6ALX92"2"0.25 "€115.61
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6ALY2 U-csatornás alumínium 6063 1 hüvelykes láb 4 hüvelyk x 8 láb | AE7UNZ 6ALY24"1"0.125 "€59.44
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6ALY3 U-csatornás alumínium 6063 1 hüvelykes láb 3 hüvelyk x 8 láb | AE7UPA 6ALY33"1"0.125 "€47.81
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6ALY4 U-csatornás alumínium 6063 1 hüvelykes láb 2 hüvelyk x 8 láb | AE7UPB 6ALY42"1"0.125 "€37.13
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6ALY5 U-csatornás alumínium 6063 1 hüvelykes láb 1 hüvelyk x 8 láb | AE7UPC 6ALY51"1"0.125 "€25.08
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6ALY7 U-csatornás alumínium 6063 3/4 hüvelykes láb 3/4 hüvelyk x 8 láb | AE7UPE 6ALY73 / 4 "3 / 4 "0.125 "€22.34
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 6ALZ2 U-csatornás alumínium 6063 0.062 Th 1/2 hüvelyk x 8 láb
€10.91 /Mértékegység