JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6ALY7 U-csatornás alumínium 6063 3/4 hüvelykes láb 3/4 hüvelyk x 8 láb | AE7UPE

APPROVED VENDOR 6ALY7 U-csatornás alumínium 6063 3/4 hüvelykes láb 3/4 hüvelyk x 8 láb

Tétel: AE7UPE Modell: 6ALY7
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€27.03 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételU-csatorna
Ötvözet típusa6063
Alapszélesség3 / 4 "
Alapszélesség-tűrés+/- 0.010 "
befejezMalom
Keménységi skálaBHN
Láb hossz3 / 4 "
A láb hosszának tűrése+/- 0.010 "
Hossz8 láb.
Hosszúság tolerancia+/- 1.000 "
AnyagAlumínium
kedélyT52
Szakítószilárdság27,000 psi
típusKorrózióálló
Tipikus keménység60
Tipikus hozamerősség21,000 psi
Falvastagság0.125 "
Falvastagság tolerancia+/- 0.007 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.08
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)250.95
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7604291000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAlapszélességLáb hosszFalvastagságÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6ALX8 U-csatornás alumínium 6063 2 hüvelykes láb 5 hüvelyk x 8 láb | AE7UNV 6ALX85"2"0.188 "€128.11
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6ALX9 U-csatornás alumínium 6063 2 hüvelykes láb 2 hüvelyk x 8 láb | AE7UNW 6ALX92"2"0.25 "€115.61
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6ALY2 U-csatornás alumínium 6063 1 hüvelykes láb 4 hüvelyk x 8 láb | AE7UNZ 6ALY24"1"0.125 "€59.44
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6ALY3 U-csatornás alumínium 6063 1 hüvelykes láb 3 hüvelyk x 8 láb | AE7UPA 6ALY33"1"0.125 "€47.81
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6ALY4 U-csatornás alumínium 6063 1 hüvelykes láb 2 hüvelyk x 8 láb | AE7UPB 6ALY42"1"0.125 "€37.13
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6ALY5 U-csatornás alumínium 6063 1 hüvelykes láb 1 hüvelyk x 8 láb | AE7UPC 6ALY51"1"0.125 "€26.07
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6ALY8 U-csatornás alumínium 6063 3/4 hüvelykes láb 1/2 hüvelyk x 8 láb | AE7UPF 6ALY81 / 2 "3 / 4 "0.125 "€18.77
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 6ALY7 U-csatornás alumínium 6063 3/4 hüvelykes láb 3/4 hüvelyk x 8 láb
€27.03 /Mértékegység