JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6ALW4 Bar Stock alumínium 6063 3/8 x 5/8 hüvelyk 8 láb | AE7UNE

APPROVED VENDOR 6ALW4 rúd, alumínium 6063, 3/8 x 5/8 hüvelyk, 8 láb

Tétel: AE7UNE Modell: 6ALW4
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€26.37 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTéglalap alakú bár készlet
Ötvözet típusa6063
befejezMalom
Keménységi skálaBHN
Hossz8 láb.
Hosszúság tolerancia+/- 1.000 "
AnyagAlumínium
kedélyT52
Vastagság3 / 8 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.008 "
típusKorrózióálló
Tipikus keménység60
Tipikus szakítószilárdság27000 PSI
Tipikus hozamerősség21000 PSI
Szélesség5 / 8 "
Szélesség tűrés+/- 0.009 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.035
Hajó magassága (cm)0.95
Hajó hossza (cm)243.84
Hajószélesség (cm)1.59
HS-kód7606123030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellVastagságVastagsági toleranciaSzélességSzélesség tűrésÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6ALV9 Bar Stock alumínium 6063 1/2 x 2 hüvelyk 8 láb | AE7UMZ 6ALV91 / 2 "+/- 0.009 "2"+/- 0.024 "€90.09
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6ALW0 Bar Stock alumínium 6063 1/2 x 1 hüvelyk 8 láb | AE7UNA 6ALW01 / 2 "+/- 0.009 "1"+/- 0.012 "€52.45
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6ALW1 Bar Stock alumínium 6063 1/2 x 3/4 hüvelyk 8 láb | AE7UNB 6ALW11 / 2 "+/- 0.009 "3 / 4 "+/- 0.010 "€34.74
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6ALW2 Bar Stock alumínium 6063 3/8 x 1 hüvelyk 8 láb | AE7UNC 6ALW23 / 8 "+/- 0.008 "1"+/- 0.012 "€33.99
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6ALW3 Bar Stock alumínium 6063 3/8 x 3/4 hüvelyk 8 láb | AE7UND 6ALW33 / 8 "+/- 0.008 "3 / 4 "+/- 0.010 "€26.99
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6ALW5 Bar Stock alumínium 6063 1/4 x 2 hüvelyk 8 láb | AE7UNF 6ALW51 / 4 "+/- 0.008 "2"+/- 0.024 "€45.96
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6ALW6 Bar Stock alumínium 6063 1/4 x 1 1/2 hüvelyk 8 láb | AE7UNG 6ALW61 / 4 "+/- 0.008 "1.5 "+/- 0.014 "€34.15
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 6ALW4 rúd, alumínium 6063, 3/8 x 5/8 hüvelyk, 8 láb
€26.37 /Mértékegység