Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT VENDOR 6ALR5 szögletes cső 6063 alumínium 3/4 hüvelyk belső tér 1 láb | AE7ULM

APPROVED VENDOR 6ALR5 négyzet alakú cső 6063 alumínium 3/4 hüvelykes belső négyzet 1 láb

Raktáron
Tétel: AE7ULM Modell: 6ALR5
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
€14.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCső, négyzet
Ötvözet típusa6063
befejezMalom
Keménységi skálaBHN
Bent a téren3 / 4 "
Hossz1"
Hosszúság tolerancia+/- 1.000 "
AnyagAlumínium
A téren kívül1"
Külső tolerancia+/- 0.012 "
kedélyT52
Szakítószilárdság27,000 psi
típusKorrózióálló
Tipikus keménység60
Tipikus hozamerősség21,000 psi
Falvastagság1 / 8 "
Falvastagság tolerancia+/- 0.015 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.72
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)29.97
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7608200090
Származási országSG

Termékváltozatok

TermékekModellHosszHosszúság toleranciaFalvastagságÁr
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 6ALR0 négyzet alakú cső 6063 alumínium 1 hüvelyk belső tér 6 láb | AE7ULG 6ALR06"+/- 3.000 "1 / 8 "€33.67
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 6ALR1 négyzet alakú cső 6063 alumínium 1 hüvelyk belső tér 3 láb | AE7ULH 6ALR13 láb.+/- 2.000 "1 / 8 "€24.66
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 6ALR2 Négyzet alakú cső 6063 Alumínium 1 hüvelyk belső tér 1 láb | AE7ULJ 6ALR21"+/- 1.000 "1 / 8 "€14.48
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 6ALR3 szögletes cső 6063 alumínium 3/4 hüvelykes belső tér 6 láb | AE7ULK 6ALR36"+/- 3.000 "1 / 8 "€25.44
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6ALR4 szögletes cső 6063 alumínium 3/4 hüvelyk belső négyzet 3 láb | AE7ULL 6ALR43 láb.+/- 2.000 "1 / 8 "€20.49
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 6ALR6 szögletes cső 6063 alumínium 7/8 hüvelyk belső tér 6 láb | AE7ULN 6ALR66"+/- 3.000 "1 / 16 "€24.08
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 6ALR7 szögletes cső 6063 alumínium 7/8 hüvelyk belső tér 3 láb | AE7ULP 6ALR73 láb.+/- 2.000 "1 / 16 "€16.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 6ALR5 négyzet alakú cső 6063 alumínium 3/4 hüvelykes belső négyzet 1 láb
€14.53 /Mértékegység