Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6AJZ3 Vákuum-megszakító 3/4 hüvelykes Fip 125 Psi | AE7TZX

APPROVED VENDOR 6AJZ3 Vákuum-megszakító 3/4 hüvelykes Fip 125 Psi

Raktáron
Tétel: AE7TZX Típus: 6AJZ3

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€12.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVákuum megszakító
Kapcsolat típusaFIP
Magasság1 11 / 32 "
AnyagSárgaréz
Max. Nyomás125 psi
Méret3 / 4 "
Temp. Hatótávolság180 fok F
Szélesség1 5 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)3.81
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód8481301090
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 6AJZ3 Vákuum-megszakító 3/4 hüvelykes Fip 125 Psi
€12.23 /Mértékegység