Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6AFR1 tömlőrúd forgó 1/2 hüvelykes 1/2 Fnpsm sárgaréz | AE7TFD

APPROVED VENDOR 6AFR1 tömlőrúd, 1/2 hüvelykes, 1/2 Fnpsm sárgaréz

Raktáron
Tétel: AE7TFD Modell: 6AFR1
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
€16.35 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTömlő Barb
Barb méret1 / 2 "
Szorító típusKrimpelt vagy tömlőbilincs
Méret beszerelése1/2 (F) NPSM
Illesztő stílusEgyenes
Tömlő azonosítója1 / 2 "
AnyagSárgaréz
Max. Nyomás300 psi
Nyomás értékelés300 PSI
Menetméret1 / 2 "
Menet típusa(F) NPSM
típusForgó

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.05
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)3.81
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7412200035
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellBarb méretMéret beszereléseTömlő azonosítójaMenetméretMenet típusaÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6AFP1 tömlőrúd forgó 3/8 hüvelykes 1/4 Fnpt sárgaréz | AE7TET 6AFP13 / 8 "1/4 (F) NPT3 / 8 "1 / 4 "(F) NPT€18.51
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6AFP7 tömlőrúd forgó 1/4 hüvelykes 1/4 Mnpt sárgaréz | AE7TEZ 6AFP71 / 4 "1/4 (M) NPT1 / 4 "1 / 4 "(M) NPT€16.55
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6AFP8 tömlőrúd forgó 3/8 hüvelykes 3/8 Mnpsm sárgaréz | AE7TFA 6AFP83 / 8 "3/8 (M) NPSM3 / 8 "3 / 8 "(M) NPSM€16.77
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6AFP9 tömlőrúd forgó 1/2 hüvelykes 1/2 Mnpt sárgaréz | AE7TFB 6AFP91 / 2 "1/2 (M) NPT1 / 2 "1 / 2 "(M) NPT€27.36
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6AFR8 Hose Barb Forgó 3/8 hüvelykes sárgaréz | AE7TFL 6AFR83 / 8 "5/8 "-18 UNF3 / 8 "5 / 8 "(F) UNF€11.70
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6AFR9 tömlőrúd forgó 1/4 hüvelykes 1/4 Fnpsm sárgaréz | AE7TFM 6AFR91 / 4 "1/4 (F) NPSM1 / 4 "1 / 4 "(F) NPSM€9.30
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6AFT0 tömlőrúd forgó 3/8 hüvelykes 3/8 Fnpsm sárgaréz | AE7TFN 6AFT03 / 8 "3/8 (F) NPSM---€12.86

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 6AFR1 tömlőrúd, 1/2 hüvelykes, 1/2 Fnpsm sárgaréz
€16.35 /Mértékegység