Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 697255-PG Metal Screw Oval #6 1/2 Inch Length, 100PK | AC3WPG 2XA63

APPROVED VENDOR 697255-PG fémcsavar ovális #6, 1/2 hüvelykes hosszúság, 100 PK

Raktáron
Tétel: AC3WPG Modell: 697255-PGKereszthivatkozás: 2XA63
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
€8.64 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLemezcsavar
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#2
befejezHorganyzott
Fej szöge82 fok
Fej Dia.0.262 "
Fejmagasság0.128 "
fej típusaovális
Hossz1 / 2 "
AnyagEdzett acél
Méret#6
Mérési rendszerHüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0765
Hajó magassága (cm)2.69
Hajó hossza (cm)6.02
Hajószélesség (cm)5.4
HS-kód7318141030
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellIllesztőprogram méretebefejezFej szögeFej Dia.FejmagasságHosszAnyagMéretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 697243-PG fémcsavar ovális #6 3/4 hüvelykes hosszúság - 100 db-os csomag | AC3WPH 2XA65 697243-PG#2Horganyzott82 fok0.262 "0.128 "3 / 4 "Edzett acél#6€10.99

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 697255-PG fémcsavar ovális #6, 1/2 hüvelykes hosszúság, 100 PK
€8.64 /csomag