APPROVED VENDOR 696326-PG Metal Screw Oval #10 1 1/2 Inch Length, 100PK | AC3WPT 2XA76

APPROVED VENDOR 696326-PG Metal Screw Oval #10 1 1/2 Inch Length, 100PK

Tétel: AC3WPT Modell: 696326-PGKereszthivatkozás: 2XA76

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLemezcsavar
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#2
befejezHorganyzott
Fej szöge82 fok
Fej Dia.0.362 "
Fejmagasság0.176 "
fej típusaovális
Hossz1.5 "
AnyagEdzett acél
Méret#10
Mérési rendszerHüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.42
Hajó magassága (cm)2.69
Hajó hossza (cm)6.02
Hajószélesség (cm)5.4
HS-kód7318141030
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellIllesztőprogram méretebefejezFej szögeFej Dia.FejmagasságHosszAnyagMéretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 697243-PG fémcsavar ovális #6 3/4 hüvelykes hosszúság - 100 db-os csomag | AC3WPH 2XA65 697243-PG#2Horganyzott82 fok0.262 "0.128 "3 / 4 "Edzett acél#6€25.13

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 696326-PG Metal Screw Oval #10 1 1/2 Inch Length, 100PK