JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6604 görgők gumicsomag 4 | AD8PPB 4LLN4

APPROVED VENDOR 6604 Casters Rubber Pack Of 4

Raktáron
Tétel: AD8PPB Típus: 6604Kereszthivatkozás: 4LLN4

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€559.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLemezkerék készlet
Görgős fék tartozékNem
Görgős terhelés besorolási tartomány300-999 font
Görgős termékcsoportLemezkerék készlet
Görgős típusMerev / forgatható
Görgő kerék anyagaGumi
Kerék alakjaStandard
AlapszínSzürke
Alapvető anyagAcél
durométert80 A part
Kiterjesztett ólomNem
Keret befejezéseGalvanizált
Keret anyagAcél
LyukmintaB
Belső furatlyuk-távolság3 "x 3"
Terhelési érték700 font
Zárás típusaNincs zár
Rögzítőcsavar átmérője3 / 8 "
Kerekek száma1
Teljes magasság6"
Lemezméret3-3/4" x 4-3/8"
Lemezvastagság1 / 4 "
Forgó sugár4"
KerékcsapágyakÁrnyékoló roló
Kerék színeFekete
Kerékátmérő6"
Kerék anyagaGumi
Kerék szélessége2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 19.8
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód8302200000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellGörgő kerék anyagaTerhelési értékTeljes magasságKerék anyagaÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6602 görgők acél csomag 4 | AD8PPA 4LLN3 6602Acél900 font7"Acél€201.84

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 6604 Casters Rubber Pack Of 4
€559.07 /Mértékegység