JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5ZYX4 Profoscope betonacél kereső | AE7QNJ

APPROVED VENDOR 5ZYX4 Profoscope betonacél kereső

Tétel: AE7QNJ Modell: 5ZYX4

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételProfoszkóp betonacél lokátor
Pontosság+/- 1/8 "
MegfelelBS1881 204. rész, DIN1045, SN 505 262, DGZfP B2
kijelzőDigitális
Mérési tartomány1/4 "- 6-1 / 2" a sáv méretétől függően
Powered ByAkkumulátor

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.27
Hajó magassága (cm)33.02
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód8423810030
Származási országCH

Termék részletek:

    • Betonacél méret (5–55 mm)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 5ZYX4 Profoscope betonacél kereső