Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5ZB83 U csavar alumínium 1/4-20 cső 3/8 hüvelykes | AE7LPP

APPROVED VENDOR 5ZB83 U csavar alumínium 1/4-20 cső 3/8 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AE7LPP Típus: 5ZB83
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
€0.16 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételU Bolt
befejezEgyszerű
Csőmérethez3 / 8 "
Belső hossza1.25 "
Belső szélesség3 / 4 "
AnyagAlumínium
Menet hossza5 / 8 "
Menetméret1 / 4-20
típusStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)3.81
Hajószélesség (cm)4.06
HS-kód7318152046
Származási országCN

Termék részletek:

    • Jellemzők: Durva hengerelt menetekkel rendelkezik acél- vagy kovácsoltvas csőméretekhez

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 5ZB83 U csavar alumínium 1/4-20 cső 3/8 hüvelyk
€0.16 /Mértékegység