Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5XA37 menetes betét M12X1.25Mm, 5PK | AE7DQR

APPROVED VENDOR 5XA37 menetes betét M12X1.25Mm, 5PK

Raktáron
Tétel: AE7DQR Modell: 5XA37

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€95.88 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKulcszáró szálbetét
Fúró méret14.75mm
Külső menetméretM16 x 1.50
Telepítés5XA44 szerszám
Belső menet osztály6H
Belső menetméretM12 x 1.25
Hossz16
AnyagFekete foszfátacél
Min. Teljes menetmélység17.5mm
Koppintson a Méretek elemreM16 x 1.5mm
Menet típusaMetric
típus4 reteszelő kulcs
Fal típusVékony

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7318190000
Származási országHU

Termék részletek:

    • Külső menetosztály (6G)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 5XA37 menetes betét M12X1.25Mm, 5PK
€95.88 /csomag