Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 5XA28 Threaded Insert, 3PK | AE7DQG

APPROVED VENDOR 5XA28 menetes betét, 3PK

Raktáron
Tétel: AE7DQG Modell: 5XA28

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€99.60 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKulcszáró szálbetét
Fúró méret10.80mm
Külső menetméretM12 x 1.25
Telepítés5XA42 szerszám
Belső menet osztály6H
Belső menetméretM8 x 1.25
Hossz12 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Min. Teljes menetmélység13.5mm
Koppintson a Méretek elemreM12 x 1.25mm
Menet típusaMetric
típus4 reteszelő kulcs
Fal típusVékony

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0135
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)2.03
HS-kód7318290000
Származási országHU

Termék részletek:

    • Külső menetosztály (6G)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 5XA28 menetes betét, 3PK
€99.60 /csomag