JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5WUD8 Ponyvaháló Polietilén 10 x 30 láb | AE7CDN

APPROVED VENDOR 5WUD8 Ponyvaháló Polietilén ponyva 10 x 30 láb

Raktáron
Tétel: AE7CDN Modell: 5WUD8

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€298.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMesh ponyva
színekCserez
Vágásméret10 x 30 láb.
Kész méret10 x 30 láb.
VégtelenítettSárgaréz
Varrásvarrott
Tarp anyagpolietilén
Vastagság10 millil.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.71
Hajó magassága (cm)21.59
Hajó hossza (cm)49.53
Hajószélesség (cm)48.26
HS-kód6306120000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellszínekVágásméretKész méretVarrásÁr
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 3ZRV6 ponyvás háló polietilén vágott méret6 x 8 láb | AD3JZF 3ZRV6Fekete6 x 8 láb.5 láb 8 "x 7 láb 8"varrott€51.72
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 3ZRV7 ponyvás háló polietilén vágott méret 10 x 12 láb AD3JZG 3ZRV7Fekete10 x 12 láb.9 láb 8 "x 11 láb 8"varrott€120.20
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 3ZRV8 ponyvás háló polietilén vágott méret 10 x 20 láb | AD3JZH 3ZRV8Fekete10 x 20 láb.9 láb 8 "x 19 láb 8"varrott€200.07
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 3ZRV9 Ponyvás háló polietilén vágott méret 12 x 24 láb | AD3JZJ 3ZRV9Fekete12 x 24 láb.11 láb 8 "x 23 láb 8"Dupla varrással és hevederrel megerősítve€291.61
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 5WUA3 Tarp hálószem polietilén 8 x 12 láb | AE7CCL 5WUA3Fekete8 x 12 láb.8 x 12 láb.varrott€100.66
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 5WUA4 Tarp hálószem polietilén 10 x 24 láb | AE7CCM 5WUA4Fekete10 x 24 láb.10 x 24 láb.varrott€231.22
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5WUA5 Ponyvaháló Polietilén 10 x 30 láb | AE7CCN 5WUA5Fekete10 x 30 láb.10 x 30 láb.varrott€298.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 5WUD8 Ponyvaháló Polietilén ponyva 10 x 30 láb
€298.33 /Mértékegység