Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT VENDOR 3ZRV7 ponyvás háló polietilén vágott méret 10 x 12 láb AD3JZG

APPROVED VENDOR 3ZRV7 ponyvaháló polietilén vágási méret 10 x 12 láb

Raktáron
Tétel: AD3JZG Modell: 3ZRV7
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
€120.20 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMesh ponyva
színekFekete
Vágásméret10 x 12 láb.
Kész méret9 láb 8 "x 11 láb 8"
VégtelenítettSárgaréz
Varrásvarrott
Tarp anyag500D, 5.82 oz / mXNUMX Yd polietilén
Vastagság10 millil.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.86
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)39.37
Hajószélesség (cm)45.72
HS-kód6306120000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellszínekVágásméretKész méretVarrásÁr
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 3ZRV6 ponyvás háló polietilén vágott méret6 x 8 láb | AD3JZF 3ZRV6Fekete6 x 8 láb.5 láb 8 "x 7 láb 8"varrott€51.72
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 3ZRV8 ponyvás háló polietilén vágott méret 10 x 20 láb | AD3JZH 3ZRV8Fekete10 x 20 láb.9 láb 8 "x 19 láb 8"varrott€200.07
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 3ZRV9 Ponyvás háló polietilén vágott méret 12 x 24 láb | AD3JZJ 3ZRV9Fekete12 x 24 láb.11 láb 8 "x 23 láb 8"Dupla varrással és hevederrel megerősítve€291.61
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 5WUA3 Tarp hálószem polietilén 8 x 12 láb | AE7CCL 5WUA3Fekete8 x 12 láb.8 x 12 láb.varrott€100.66
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 5WUA4 Tarp hálószem polietilén 10 x 24 láb | AE7CCM 5WUA4Fekete10 x 24 láb.10 x 24 láb.varrott€231.22
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5WUA5 Ponyvaháló Polietilén 10 x 30 láb | AE7CCN 5WUA5Fekete10 x 30 láb.10 x 30 láb.varrott€298.33
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 5WUA6 Tarp hálószem polietilén 12 x 14 láb | AE7CCP 5WUA6Fekete12 x 14 láb.12 x 14 láb.varrott€166.80

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 3ZRV7 ponyvaháló polietilén vágási méret 10 x 12 láb
€120.20 /Mértékegység