JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5UTH9 Haszonkocsi 500 Lb. Terhelhetőség | AE6RGU

APPROVED VENDOR 5UTH9 Haszonkocsi 500 Lb. Terhelhetőség

Raktáron
Tétel: AE6RGU Modell: 5UTH9

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€267.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUtility Cart
Kapacitás polconként250 font
Görgős anyagNem jelölő gumi
Kerékméret5"
Görgős típus(2) Merev, (2) Forgatható
Polcok közötti távolság19 "
Handleergonomikus
LábszínFekete
Ajakmagasság2.75 "
Terhelhetőség500 font
Polcok száma2
Teljes magasság32.75 "
Teljes hossz34.5 "
Teljes szélesség17.5 "
Polc színeFekete
Polc hossza30 "
Polc szélessége17.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 15.165
Hajó magassága (cm)96.52
Hajó hossza (cm)45.97
Hajószélesség (cm)24.38
HS-kód9403704031
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellA felső és a középső polc közötti távolságÁllítható lépésekKapacitás polconkéntLábszínLáb anyagAjakmagasságTerhelhetőségPolcok számaÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4HRK2 Utility Cart 150 Lb. Terhelhetőség Gyanta | AD8BCV 4 HRK2-18 "68 fontgittHőre lágyuló műanyag1 / 4 "150 font2€231.98
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4HRK3 Utility Cart 150 Lb. Terhelhetőség Gyanta | AD8BCW 4HRU7 4 HRK3-18 "68 fontFeketeHőre lágyuló műanyag1 / 4 "150 font2€175.29
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4HRN3 Utility Cart 200 Lb. Terhelhetőség Pe | AD8BDE 4HRN39.5 "8 "-től 16-1 / 2" -ig68 fontFeketeNagy sűrűségű PE1 / 4 "200 font3€235.68
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4HRP8 Utility Cart 200 Lb. Terhelhetőség Pe | AD8BDK 4HRP89.5 "8 "-től 16-1 / 2" -ig68 fontgittNagy sűrűségű PE1 / 4 "200 font3€324.70
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4HRR3 Utility Cart 200 Lb. Terhelhetőség Gyanta | AD8BDM 4HRR316.5 "18 "68 fontgittHőre lágyuló műanyag1 / 4 "200 font3€366.05
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4HRR4 Utility Cart 200 Lb. Terhelhetőség Gyanta | AD8BDN 4HRR416.5 "18 "68 fontFeketeHőre lágyuló műanyag1 / 4 "200 font3€225.22
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4HRU7 Utility Cart 150 Lb. Kapacitás Gyanta 3 polc | AD8BDX 4HRU7-18.5 "68 fontFeketeHőre lágyuló műanyag1 / 4 "150 font2-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 5UTH9 Haszonkocsi 500 Lb. Terhelhetőség
€267.97 /Mértékegység