Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5TWY7 Banana Plug 1500vac Red | AE6MBR

APPROVED VENDOR 5TWY7 Banana Plug 1500vac Red

Raktáron
Tétel: AE6MBR Modell: 5TWY7

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€7.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBanándugó
test anyagaPolimer
színekPiros
Lépjen kapcsolatba a BefejezésselNikkelezett
Kapcsolattartó anyagBerillium réz
Kézi feszültség1500VAC
Hossz2.5 "
Max. Amper20
Működési hőmérséklet.80-176 F fok
Biztonsági besorolásCATII 300V
Tavaszi anyagBerillium réz
Vezetékméret18 - 22 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8536698000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellVezetékmérettest anyagaszínekKapcsolattartó anyagHosszMax. AmperMűködési hőmérséklet.Biztonsági besorolásÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5TWY6 Banana Plug 1500vac Black | AE6MBQ 5TWY618 - 22 AWGPolimerFeketeBerillium réz2.5 "2080-176 F fokCATII 300V€7.33
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5TXA1 banándugó 33vac/70vdc fekete - 10 db-os csomag | AE6MCE 5TXA1--Fekete--15122 fok F-ig-€36.63
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5TXA2 banándugó 33vac/70vdc piros - 10 db-os csomag | AE6MCF 5TXA2--Piros--15122 fok F-ig-€36.63
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5TXA5 Banana Plug 1000vac Fekete | AE6MCJ 5TXA518 AWGSárgarézFeketeNikkelezett sárgaréz2.125 "2014-176 F fokCATIII 1000V€10.22
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5TXA6 Banana Plug 1000vac Red | AE6MCK 5TXA618 AWGSárgarézPirosNikkelezett sárgaréz2.125 "2014-176 F fokCATIII 1000V€10.22

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 5TWY7 Banana Plug 1500vac Red
€7.33 /Mértékegység