Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5TUL9 Tűszelep 1/4 hüvelykes Npt 5000 Psi Ss | AE6LHC

APPROVED VENDOR 5TUL9 tűszelep 1/4 hüvelykes Npt 5000 Psi Ss

Raktáron
Tétel: AE6LHC Modell: 5TUL9
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
€85.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTűszelepes
Beállító gomb316 Stainless Steel
Test316 Stainless Steel
Bemeneti port1 / 4 "NPT
Max. Működő PSI5000
Max. Hőmérséklet500 fok F
Kimeneti port1 / 4 "NPT
nyomás tartomány5000 psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)7.87
Hajószélesség (cm)7.11
HS-kód8481803090
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellTestMax. Működő PSIMax. Hőmérsékletnyomás tartományÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5TUL2 Tűszelep 1/4 hüvelykes Npt 600 Psi sárgaréz | AE6LGV 5TUL2Sárgaréz600300 fok F600 psi€23.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 5TUL9 tűszelep 1/4 hüvelykes Npt 5000 Psi Ss
€85.73 /Mértékegység