Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5TUL2 Tűszelep 1/4 hüvelykes Npt 600 Psi sárgaréz | AE6LGV

APPROVED VENDOR 5TUL2 tűszelep 1/4 hüvelykes Npt 600 Psi sárgaréz

Raktáron
Tétel: AE6LGV Modell: 5TUL2

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€23.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTűszelepes
Beállító gombSárgaréz
TestSárgaréz
Bemeneti port1 / 4 "NPT
Max. Működő PSI600
Max. Hőmérséklet300 fok F
Kimeneti port1 / 4 "NPT
nyomás tartomány600 psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1215
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)4.32
HS-kód8481801095
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellTestMax. Működő PSIMax. Hőmérsékletnyomás tartományÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5TUL9 Tűszelep 1/4 hüvelykes Npt 5000 Psi Ss | AE6LHC 5TUL9316 Stainless Steel5000500 fok F5000 psi€85.73

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 5TUL2 tűszelep 1/4 hüvelykes Npt 600 Psi sárgaréz
€23.63 /Mértékegység