Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5TPF1 Dupla, zárt végű, 8 hüvelykes horog PK5 | AE6KRN

APPROVED VENDOR 5TPF1 Double Closed-End Pegboard Hook 8 Inch PK5

Raktáron
Tétel: AE6KRN Modell: 5TPF1
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
€35.24 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDupla zárt végű Pegboard horog
Hajlítási szög80 fok F
Bend Magasság2"
ÉpítésHegesztett
befejezFényes cink
Lyuk alakúRound
Lyuk méret7 / 25 "
Lyukközök1"
Belül Dia.2.75 "
AnyagAcél
Vetítés8"
Rúdvastagság1 / 4 "
típusZárási stílus

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.91
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód8302500000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezLyuk alakúLyuk méretVetítésÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5TPF0 Dupla zárt végű, 5 hüvelykes horog PK5 | AE6KRM 5TPF0Fényes cinkRound-5"€26.64
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5TPJ0 Dupla, zárt végű, 5 hüvelykes horog PK5 | AE6KTV 5TPJ0FeketeRound7 / 25 "5"€26.64
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5TPJ1 Dupla, zárt végű, 8 hüvelykes horog PK5 | AE6KTW 5TPJ1FeketeRound7 / 25 "8"€35.24
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5TPN8 Dupla zárt végű, 5 hüvelykes horog PK5 | AE6KVL 5TPN8FeketeNégyzet3 / 8 "5"€27.71
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5TPN9 Dupla, zárt végű, 8 hüvelykes horog PK5 | AE6KVM 5TPN9FeketeNégyzet3 / 8 "8"€32.19
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6YE23 Dupla zárt horog Pk5 | AF2VTM 6YE23Fényes cinkNégyzet3"5"€27.71
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6YE24 Dupla zárt horog Pk5 | AF2VTN 6YE24Fényes cinkNégyzet3"8"€32.19

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 5TPF1 Double Closed-End Pegboard Hook 8 Inch PK5
€35.24 /Mértékegység