Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 5P888 Hex Bushing 1 1/4 x 1 Inch Galvanised | AE4ZNU

APPROVED VENDOR 5P888 hatlapú persely 1 1/4 x 1 hüvelyk horganyzott

Raktáron
Tétel: AE4ZNU Modell: 5P888

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€8.35 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHex persely
test anyagaHorganyzott alakítható vas
Osztály150
Kapcsolat típusaMNPT x FNPT
Max. Nyomás300 psi @ 150 fok F WOG
Csőméret1-1 / 4 "x 1"
Telített gőznyomás150 psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)5.59
Hajószélesség (cm)5.33
HS-kód7307199060
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaMax. NyomásCsőméretÁr
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 1MPN3 Hex redukáló persely 3/8 x 1/4 In AB2LMJ 1MPN3Horganyzott alakítható vas300 psi @ 150 fok F WOG3 / 8 "x 1 / 4"€7.08
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1MPN4 Hatlapfejű szűkítő persely 1/2 x 3/8 In | AB2LMK 1MPN4Horganyzott kovácsolt acél3000 psi @ 72 fok F1 / 2 "x 3 / 8"€7.87
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1MPN5 hatszögletű szűkítő persely 3/4 x 1/2 hüvelykes | AB2LML 1MPN5Horganyzott kovácsolt acél3000 psi @ 72 fok F3 / 4 "x 1 / 2"€9.62
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1MPN6 Hatlapfejű szűkítő persely 1 x 1/2 In | AB2LMM 1MPN6Horganyzott kovácsolt acél3000 psi @ 72 fok F1 "x 1/2"€13.38
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1MPN7 Hatlapfejű szűkítő persely 1 x 3/4 In | AB2LMN 1MPN7Horganyzott kovácsolt acél3000 psi @ 72 fok F1 "x 3/4"€13.31
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1MPN8 Hatlapfejű szűkítő persely 1 1/4 x 1 In | AB2LMP 1MPN8Horganyzott kovácsolt acél3000 psi @ 72 fok F1-1 / 4 "x 1"€19.36
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1MPN9 Hatlapfejű szűkítő persely 1 1/2 x 1 1/4 In | AB2LMQ 1MPN9Horganyzott kovácsolt acél3000 psi @ 72 fok F1-1/2" x 1-1/4"€21.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 5P888 hatlapú persely 1 1/4 x 1 hüvelyk horganyzott
€8.35 /Mértékegység