Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1MPN9 Hatlapfejű szűkítő persely 1 1/2 x 1 1/4 In | AB2LMQ

APPROVED VENDOR 1MPN9 hatlapú szűkítő persely 1 1/2 x 1 1/4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB2LMQ Modell: 1MPN9
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
€21.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHex persely
test anyagaHorganyzott kovácsolt acél
Kapcsolat típusaMNPT x FNPT
Max. Nyomás3000 psi @ 72 fok F
Csőméret1-1/2" x 1-1/4"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.585
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)5.59
Hajószélesség (cm)5.59
HS-kód7307995045
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaMax. NyomásCsőméretÁr
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 1MPN3 Hex redukáló persely 3/8 x 1/4 In AB2LMJ 1MPN3Horganyzott alakítható vas300 psi @ 150 fok F WOG3 / 8 "x 1 / 4"€7.08
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1MPN4 Hatlapfejű szűkítő persely 1/2 x 3/8 In | AB2LMK 1MPN4Horganyzott kovácsolt acél3000 psi @ 72 fok F1 / 2 "x 3 / 8"€7.87
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1MPN5 hatszögletű szűkítő persely 3/4 x 1/2 hüvelykes | AB2LML 1MPN5Horganyzott kovácsolt acél3000 psi @ 72 fok F3 / 4 "x 1 / 2"€9.62
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1MPN6 Hatlapfejű szűkítő persely 1 x 1/2 In | AB2LMM 1MPN6Horganyzott kovácsolt acél3000 psi @ 72 fok F1 "x 1/2"€13.38
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1MPN7 Hatlapfejű szűkítő persely 1 x 3/4 In | AB2LMN 1MPN7Horganyzott kovácsolt acél3000 psi @ 72 fok F1 "x 3/4"€13.31
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1MPN8 Hatlapfejű szűkítő persely 1 1/4 x 1 In | AB2LMP 1MPN8Horganyzott kovácsolt acél3000 psi @ 72 fok F1-1 / 4 "x 1"€19.36
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1MPP1 Hatlapfejű szűkítő persely 2 x 1 1/2 In | AB2LMR 1MPP1Horganyzott kovácsolt acél3000 psi @ 72 fok F2 "x 1-1 / 2"€29.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1MPN9 hatlapú szűkítő persely 1 1/2 x 1 1/4 hüvelyk
€21.63 /Mértékegység