Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5P839 Utcai könyök 45 fokos 1/2 hüvelykes horganyzott | AE4ZLT

APPROVED VENDOR 5P839 utcai könyök 45 fokos 1/2 hüvelykes horganyzott

Raktáron
Tétel: AE4ZLT Modell: 5P839
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
€6.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUtcai könyök, 45 fok
test anyagaHorganyzott alakítható vas
Osztály150
Kapcsolat típusaFNPT x MNPT
Max. Nyomás300 psi @ 150 fok F WOG
Csőméret1 / 2 "
Telített gőznyomás150 psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0945
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7307199060
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellOsztályMax. NyomásCsőméretTelített gőznyomásÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1XKU9 utcai könyök 45 fokos 1 hüvelyk Npt horganyzott | AB4FBZ 1XKU93002000 psi @ 150 fok F WOG1"300 psi 550 ° F-on€30.84
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2WJ18 utcai könyök 45 fokos 3 hüvelykes Npt vas | AC3UXA 2WJ18150300 psi @ 150 fok F WOG3"150 psi€105.84
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2WJ19 Könyök utca 45 fokos horganyzott 4 hüvelykes | AC3UXB 2WJ19150300 psi @ 150 fok F WOG4"150 psi€157.80
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5P840 utcai könyök 45 fokos 3/4 hüvelykes horganyzott | AE4ZLU 5P840150300 psi @ 150 fok F WOG3 / 4 "150 psi€11.37
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6KJ06 utcai könyök 45 fokos 1 hüvelykes horganyzott | AE9LAZ 6KJ06150300 psi @ 150 fok F WOG1"150 psi€11.01

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 5P839 utcai könyök 45 fokos 1/2 hüvelykes horganyzott
€6.18 /Mértékegység