Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5P723 mellbimbó 1 1/2 x 5 hüvelyk fekete hegesztett acél | AE4ZGG

APPROVED VENDOR 5P723 mellbimbó 1 1/2 x 5 hüvelyk fekete hegesztett acél

Raktáron
Tétel: AE4ZGG Modell: 5P723

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€13.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMellbimbó
Alapvető kapcsolat típusaMenetes mindkét végén
test anyagaFekete hegesztett acél
Hossz5"
Max. Nyomás300 psi @ 150 fok F
Max. Gőznyomás150 psi
Dia kívül.1-57 / 64 "
Csőméret1.5 "
menetrend40
Varrat nélküli / hegesztettHegesztett
Menet típusaNPT
Falvastagság9 / 64 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4545
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7307995015
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellHosszMax. NyomásDia kívül.CsőméretFalvastagságÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 10E175 mellbimbó 2 hüvelykes x 2 hüvelykes Npt acél - 25 db-os csomag | AA2DAP 10E1752"150 psi @ 400 fok F2.375 "2"--
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 10E176 Mellbimbó 1/8 hüvelyk x 2 hüvelyk Npt acél - 25 db-os csomag | AA2DAQ 10E1762"150 psi @ 400 fok F0.405 "1 / 8 "-€20.03
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 10E177 Mellbimbó 1/4 hüvelyk x 2-1/2 hüvelyk Npt acél - 25 db-os csomag | AA2DAR 10E1772.5 "150 psi @ 400 fok F0.54 "1 / 4 "-€24.82
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 10E181 mellbimbó 1 hüvelyk x 3-1/2 hüvelyk Npt acél - 25 db-os csomag | AA2DAU 10E1813.5 "150 psi @ 400 fok F1.315 "1"--
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 10E182 mellbimbó 1 hüvelyk x 8 hüvelyk Npt acél - 25 db-os csomag | AA2DAV 10E1828"150 psi @ 400 fok F1.315 "1"--
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 10E183 Bimbó 1 hüvelyk x 4-1 / 2 hüvelyk Npt acél - 25 darabos csomag | AA2DAW 10E1834.5 "150 psi @ 400 fok F1.315 "1"-€81.31
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 10E184 Mellbimbó 1/4 hüvelykes x 7/8 hüvelykes Npt acél - 25 db-os csomag | AA2DAX 10E1847 / 8 "150 psi @ 400 fok F0.54 "1 / 4 "-€28.10

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 5P723 mellbimbó 1 1/2 x 5 hüvelyk fekete hegesztett acél
€13.15 /Mértékegység