JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5MMA1 relé mágneses Spdt tekercs 240v | AE4RKM

APPROVED VENDOR 5MMA1 relé mágneses Spdt tekercs 240v

Tétel: AE4RKM Modell: 5MMA1

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRelé
Tekercs Volt240
Mélység1-3 / 4 "
Teljes terhelésű erősítők @ 120 V40
Magasság2"
HP3/4
Inrush VA10
FelszerelésEgyetemes
Ellenálló erősítők @ 120V18
Ellenálló erősítők @ 277V18
KapcsolótípusSPDT
típusMágneses
Szélesség2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.25
Hajó magassága (cm)6.2
Hajó hossza (cm)6.4
Hajószélesség (cm)6
HS-kód8536490075
Származási országCN

Termék részletek:

    • Teljes terhelésű amperek @ 277V (18)
    • Tartsa a VA-t (6)
    • Zárt rotorerősítők @ 277VAC (35NC / 55NO)
    • NC @ 120V (A) (35)
    • NC @ 240V (A) (18)
    • NO @ 120 V (A) (55)
    • NO @ 240 V (A) (18)

Termékváltozatok

TermékekModellTekercs VoltMélységMagasságHPKapcsolótípusSzélességÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5MMA3 relé mágneses Spst tekercs 120v | AE4RKP 5MMA31202-1 / 4 "2.25 "2SPST2.25 "€17.67
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5MMA4 relé mágneses Spst tekercs 240v | AE4RKQ 5MMA42402-1 / 4 "2.25 "2SPST2.25 "€10.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 5MMA1 relé mágneses Spdt tekercs 240v