Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5MMA4 relé mágneses Spst tekercs 240v | AE4RKQ

APPROVED VENDOR 5MMA4 relé mágneses Spst tekercs 240v

Raktáron
Tétel: AE4RKQ Modell: 5MMA4
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
€21.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRelé
Tekercs Volt240
Mélység2-1 / 4 "
Teljes terhelésű erősítők @ 240 VAC30
Magasság2.25 "
HP2
Inrush VA24
Zárt rotorerősítők @ 240 V150
FelszerelésEgyetemes
Ellenálló erősítők @ 120V30
Ellenálló erősítők @ 277V30
KapcsolótípusSPST
típusMágneses
Szélesség2.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.14
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód8536490075
Származási országCN

Termék részletek:

    • Teljes terhelésű amperek @ 277V (30)
    • Teljes terhelésű amperek @ 480V (15)
    • Tartsa a VA-t (12)
    • Zárt rotorerősítők @ 277VAC (150)
    • Zárt rotorerősítők @ 480V (75)
    • Ellenálló erősítők @ 240 V (30)
    • Ellenálló erősítők @ 480 V (25)

Termékváltozatok

TermékekModellTekercs VoltMélységMagasságHPKapcsolótípusSzélességÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5MMA1 relé mágneses Spdt tekercs 240v | AE4RKM 5MMA12401-3 / 4 "2"3/4SPDT2"-
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5MMA3 relé mágneses Spst tekercs 120v | AE4RKP 5MMA31202-1 / 4 "2.25 "2SPST2.25 "€19.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 5MMA4 relé mágneses Spst tekercs 240v
€21.25 /Mértékegység