Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5MA84 Kötőoszlop 13/64 X 1/8 hüvelyk, 25PK | AE4PCP

APPROVED VENDOR 5MA84 Kötőoszlop 13/64 X 1/8 hüvelyk, 25PK

Raktáron
Tétel: AE4PCP Modell: 5MA84
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
€45.75 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKötő bejegyzés
Hordó Dia.13 / 64 "
Hordófej Dia.13 / 32 "
Hordófej magasság1 / 16 "
Hordóhossz1 / 8 "
Hordószál mélysége1 / 8 "
meghajtó típusaRés nélküli
befejezEgyszerű
Head StyleKöteg
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Rockwell KeménységB85-B95
Csavarfej átmérője13 / 32 "
Csavarfej magasság1 / 16 "
Csavar anyaga18-8 rozsdamentes acél
Csavarmenet hossza3 / 16 "
Szakítószilárdság80000 psi
Menetméret8-32

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.05
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7318190000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 5MA84 Kötőoszlop 13/64 X 1/8 hüvelyk, 25PK
€45.75 /csomag