ANDERSEN 38ZA89 Fáradtsággátló szőnyeg sárga 3 láb x 4 láb | AH8TWV

ANDERSEN 38ZA89 Fáradtsággátló szőnyeg, sárga, 3 láb x 4 láb

Raktáron
Tétel: AH8TWV Modell: 38ZA89

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€447.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFáradtsággátló mat
AntimikrobiálisNem
HátlapGumi
Fékfolyadék ellenállóNem
színekSárga
élekFerde
Tűzálló / tűzgátlóNem tűzálló vagy késleltető
Hossz4 láb.
Mat elektromos ellenállásAz elektromos tulajdonságok nincsenek tesztelve
Mat alakjatéglalap
Szőnyeg felületi mintaGyémánt lemez
Felületnitril
Vastagság1"
Szélesség3 láb.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.94
Hajó magassága (cm)20.83
Hajó hossza (cm)97.03
Hajószélesség (cm)21.59
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMat tulajdonságaiAntimikrobiálisHátlapSzőnyeg felületi mintaAnyagFelületVastagságSzélességÁr
ANDERSEN 04140000312000 Max. párna (tm) Mat 3 láb x 12 láb fekete | AD2UMK 3UFD2 04140000312000-NemZárt cellás vinil-nitril habDomborított gyémántPVC-nitrilnitril5 / 8 "3 láb.€644.02
ANDERSEN 04410230312000 Hog Heaven Fashion(tm) Mat 3 x 12 Feet Black | AD2WMT 3VGN7 04410230312000CsúszásgátlóNemPVC-nitrilDomborított gyémántpolipropilén-5 / 8 "3 láb.€375.40
ANDERSEN 04420220312000 Hog Heaven Fashion(tm) Mat 3 x 12ft Blue | AD2WNC 3VGU4 04420220312000CsúszásgátlóNemPVC-nitrilDomborított gyémántpolipropilén-7 / 8 "3 láb.€375.40
ANDERSEN 04420210312000 Hog Heaven Fashion(tm) Mat 3 x 12 Feet Barna | AD2WNE 3VGV1 04420210312000CsúszásgátlóNemPVC-nitrilDomborított gyémántpolipropilén-7 / 8 "3 láb.€872.33
ANDERSEN 03700000421000 Párnatartó(tm) 4 láb x 20 láb 1 hüvelyk fekete | AF4FUG 8V572 03700000421000Antistatikus és antimikrobiálisIgenZárt cellás habSolid GripNitrilgumi-7 / 16 "4 láb.€2,275.47
ANDERSEN 38ZA80 Fáradtsággátló szőnyeg fekete 3 láb x 5 láb | AH8TWM 38ZA80-NemZárt cellás habGyémánt lemez-Vinyl9 / 16 "2 '8 "€326.00
ANDERSEN 38ZA86 Fáradtsággátló szőnyeg fekete 2 láb x 4 láb | AH8TWT 38ZA86-NemZárt cellás nitrilhabGyémánt lemez-nitril9 / 16 "2 láb.€159.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANDERSEN 38ZA89 Fáradtsággátló szőnyeg, sárga, 3 láb x 4 láb
€447.13 /Mértékegység