Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5MA83 kötőoszlop, 10PK | AE4PCN

APPROVED VENDOR 5MA83 kötőoszlop, 10PK

Raktáron
Tétel: AE4PCN Modell: 5MA83
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
€18.96 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKötő bejegyzés
Hordó Dia.13 / 64 "
Hordófej Dia.13 / 32 "
Hordófej magasság1 / 16 "
Hordóhossz1"
Hordószál mélysége3 / 8 "
meghajtó típusaRés nélküli
befejezTompa sárgaréz
Head StyleKöteg
AnyagSárgaréz
Rockwell KeménységB60
Csavarfej átmérője13 / 32 "
Csavarfej magasság1 / 16 "
Csavar anyagaSárgaréz
Csavarmenet hossza5 / 16 "
Szakítószilárdság55000 psi
Menetméret8-32

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.054
Hajó magassága (cm)1.02
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)4.06
HS-kód7415390000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 5MA83 kötőoszlop, 10PK
€18.96 /csomag