Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5MA79 Kötőoszlop 13/64 X 1/4 hüvelyk, 25PK | AE4PCJ

APPROVED VENDOR 5MA79 Kötőoszlop 13/64 X 1/4 hüvelyk, 25PK

Raktáron
Tétel: AE4PCJ Modell: 5MA79
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
€38.10 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKötő bejegyzés
Hordó Dia.13 / 64 "
Hordófej Dia.13 / 32 "
Hordófej magasság1 / 16 "
Hordóhossz1 / 4 "
Hordószál mélységeTeljes hossza
meghajtó típusaRés nélküli
befejezTompa sárgaréz
Head StyleKöteg
AnyagSárgaréz
Rockwell KeménységB60
Csavarfej átmérője13 / 32 "
Csavarfej magasság1 / 16 "
Csavar anyagaSárgaréz
Csavarmenet hossza1 / 4 "
Szakítószilárdság55000 psi
Menetméret8-32

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.06
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7415390000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 5MA79 Kötőoszlop 13/64 X 1/4 hüvelyk, 25PK
€38.10 /csomag