Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 5MA76 Binding Post 13/64 X 3/8 Inch, 25PK | AE4PCF

APPROVED VENDOR 5MA76 Kötőoszlop 13/64 X 3/8 hüvelyk, 25PK

Raktáron
Tétel: AE4PCF Modell: 5MA76
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
€30.83 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKötő bejegyzés
Hordó Dia.13 / 64 "
Hordófej Dia.13 / 32 "
Hordófej magasság1 / 16 "
Hordóhossz3 / 8 "
Hordószál mélysége1 / 8 "
meghajtó típusaRés nélküli
befejezFekete eloxált
Head StyleKöteg
AnyagAlumínium
Rockwell KeménységB38
Csavarfej átmérője13 / 32 "
Csavarfej magasság1 / 16 "
Csavar anyagaAlumínium
Csavarmenet hossza3 / 8 "
Szakítószilárdság34800 psi
Menetméret8-32

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7616109030
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 5MA76 Kötőoszlop 13/64 X 3/8 hüvelyk, 25PK
€30.83 /csomag